Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROZ 7DX44 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/4 Inch 18cfm | AJ2KBB

GROZ 7DX44 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/4 inch 18cfm

În stoc
Articol: AJ2KBB Model: 7DX44

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€175.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator / Lubrifiant
Material bolPolicarbonat cu Gardă
Dimensiunea bolului0.3 uncie
Tip de scurgereSemiautomata
Evaluare filtru40 microni
Max. curgereCFM 18
Presiune maximă145 psi
Max. Temp.140 grade F
Număr de bucați7
Inălțime totală6.69 "
Lățimea totală7.87 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Înlocuiește Dynaflo 0425945, Jupiter 42007526

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial bolDimensiunea boluluiMărimeaMax. curgerePresiune maximăNumăr de bucațiInălțime totalăPreț
GROZ 7DX37 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/4 Inch 18cfm | AJ2KAU 7DX371/4 "NPTPolicarbonat cu Gardă0.3 uncieMiniaturăCFM 18145 psi56.69 "€139.69
GROZ 7DX38 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/4 Inch 53cfm | AJ2KAV 7DX381/4 "NPTPolicarbonat cu Gardă1.0 uncieIntermediarCfm 53145 psi58.66 "€221.89
GROZ 7DX40 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/2 inch 99cfm | AJ2KAX 7DX401/2 "NPTPolicarbonat cu Gardă1.5 Oz.StandardCfm 99145 psi511.02 "€296.89
GROZ 7DX41 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/2 inch 99psi | AJ2KAY 7DX411/2 "NPTAluminiu3 Oz.StandardCfm 99215 psi513 "€342.27
GROZ 7DX45 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/4 Inch 46cfm | AJ2KBC 7DX451/4 "NPTPolicarbonat cu Gardă1 uncieIntermediarCfm 46145 psi78.66 "€273.46
GROZ 7DX47 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/2 Inch 106cfm | AJ2KBE 7DX471/2 "NPTPolicarbonat cu Gardă1.5 Oz.StandardCfm 106145 psi711.02 "€403.04
GROZ 7DX48 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/2 inch 290psi | AJ2KBF 7DX481/2 "NPTAluminiu3 Oz.StandardCfm 106290 psi713 "€455.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROZ 7DX44 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/4 inch 18cfm
€175.21 /unitate