Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROZ 7DX37 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/4 Inch 18cfm | AJ2KAU

GROZ 7DX37 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/4 inch 18cfm

În stoc
Articol: AJ2KAU Model: 7DX37

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€148.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator / Lubrifiant
Buton de reglareStandard
Gama de reglare7 la 145 psi
Material bolPolicarbonat cu Gardă
Dimensiunea bolului0.3 uncie
Tip de scurgereSemiautomata
Evaluare filtru40 microni
Port de gabarit1/8 "NPT
Max. curgereCFM 18
Presiune maximă145 psi
Max. Temp.140 grade F
Număr de bucați5
Inălțime totală6.69 "
Lățimea totală5.75 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7718
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Înlocuiește Dynaflo 0425940, Jupiter 42007450

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial bolDimensiunea boluluiMărimeaMax. curgerePresiune maximăNumăr de bucațiInălțime totalăPreț
GROZ 7DX38 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/4 Inch 53cfm | AJ2KAV 7DX381/4 "NPTPolicarbonat cu Gardă1.0 uncieIntermediarCfm 53145 psi58.66 "€220.01
GROZ 7DX40 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/2 inch 99cfm | AJ2KAX 7DX401/2 "NPTPolicarbonat cu Gardă1.5 Oz.StandardCfm 99145 psi511.02 "€293.73
GROZ 7DX41 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/2 inch 99psi | AJ2KAY 7DX411/2 "NPTAluminiu3 Oz.StandardCfm 99215 psi513 "€354.32
GROZ 7DX44 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/4 Inch 18cfm | AJ2KBB 7DX441/4 "NPTPolicarbonat cu Gardă0.3 uncieMiniaturăCFM 18145 psi76.69 "€162.88
GROZ 7DX45 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/4 Inch 46cfm | AJ2KBC 7DX451/4 "NPTPolicarbonat cu Gardă1 uncieIntermediarCfm 46145 psi78.66 "€247.64
GROZ 7DX47 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/2 Inch 106cfm | AJ2KBE 7DX471/2 "NPTPolicarbonat cu Gardă1.5 Oz.StandardCfm 106145 psi711.02 "€360.27
GROZ 7DX48 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/2 inch 290psi | AJ2KBF 7DX481/2 "NPTAluminiu3 Oz.StandardCfm 106290 psi713 "€413.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROZ 7DX37 Filtru/Regulator/Lubrificator 1/4 inch 18cfm
€148.95 /unitate