Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 21U526 88 S8 6.8v | AB6JVJ

LUMAPRO 21U526 Lampa miniaturala 88 S8 6.8v

În stoc
Articol: AB6JVJ Model: 21U526
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
€3.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului300 ore
Viața medie300 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial88
Voltaj6.8
Watts13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMC2 88 12.988w S8 6.8v - Pachet De 10 | AB9VME 2FMC210€13.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U526 Lampa miniaturala 88 S8 6.8v
€3.65 /unitate