Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMC2 88 12.988w S8 6.8v - Pachet De 10 | AB9VME

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMC2 88 12.988w S8 6.8v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VME Model: 2FMC2
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
€13.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului300 ore
Viața medie300 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras1910mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali189
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumeni189
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial88
Voltaj6.8
Watts13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U526 88 S8 6.8v | AB6JVJ 21U526€3.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMC2 88 12.988w S8 6.8v - Pachet de 10
€13.27 /ambalaj