Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUVLOK 390028447 Reductor concentric 3 x 2 inchi canelat | AC3XPP 2XFA7

GRUVLOK 390028447 Reductor concentric 3 x 2 inch canelat

În stoc
Element: AC3XPP Model: 390028447Crucea Ref: 2XFA7
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
€111.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor concentric
Material corpFier ductil
CuloriPortocaliu
Conformitate36
Tip conexiunestriată
Presiune maximă750 psi
Dimensiune nominală3 "x 2"
Temp. Gamă-40 grade până la 230 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7307193085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConformitateDimensiune nominalăPreț
GRUVLOK 390028629 Reductor concentric 4 x 2 inch canelat | AC3XPR 2XFA9 390028629374 "x 2"€136.21
GRUVLOK 390028884 Reductor concentric 6 x 2 inch canelat | AC3XPV 2XFC3 390028884406 "x 2"€294.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRUVLOK 390028447 Reductor concentric 3 x 2 inch canelat
€111.60 /unitate