Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GTO FM140 Baghetă de ieșire cu fir pentru senzorul vehiculului 100ft | AA6GKB 13X175

GTO FM140 Baghetă de ieșire cu fir pentru senzor de vehicul de 100 de picioare

În stoc
Element: AA6GKB Model: FM140Crucea Ref: 13X175
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
€506.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBagheta de ieșire a senzorului vehiculului
CuloriNegru
Înălţime1.75 "
Lungime16.75 "
Ziua OperațieiSenzorul detectează vehiculul în mișcare. Funcționare similară cu un sistem de buclă fără a fi nevoie să tăiați asfaltul. Sensibilitate reglabilă de la 3-12 ft. Respinge zgomotul de linie la 50 Hz și 60 Hz.
Tip100 ft.
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.439
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8543704000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
GTO FM139 Baghetă de ieșire cu fir pentru senzorul vehiculului 50ft | AA6GKA 13X174 FM13950 ft.€363.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GTO FM140 Baghetă de ieșire cu fir pentru senzor de vehicul de 100 de picioare
€506.37 /unitate