Pistol cu ​​aer comprimat GUARDAIR F5024AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 34 inch | AA9CRX 1CJF4

GUARDAIR Pistol cu ​​aer F5024AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 34 inch

În stoc
Articol: AA9CRX Model: F5024AACrucea Ref: 1CJF4

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€306.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer185 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriChrome și galben
Dimensiunea extensiei24 "
Dimensiunea intrării3/4 "(F) NPT
Max. dBA121
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi
Lungimea duzei5-3/4 "
Dimensiunea de ieșire1/2 "(F) NPT
producție13.5 lbf
Lungime totală34 "
trăgaciPârghia omului mort

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8045
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pistolul pneumatic Guardair F5024AA este ideal pentru sarcini care necesită un flux de aer puternic și precis, cum ar fi curățarea, uscarea sau îndepărtarea resturilor de pe mașini și suprafețe. Designul ergonomic și construcția ușoară îl fac ușor de manevrat și manevrat, reducând oboseala operatorului. Acest pistol cu ​​aer comprimat este utilizat în fabrici de producție, magazine de automobile, șantiere și unități de întreținere.

Caracteristici:

  • Acest pistol cu ​​aer comprimat are o intrare și o ieșire de aer feminin, cu 3/4 și 1/2 inchi pentru a găzdui accesorii și accesorii pentru duze.
  • Are o rată de consum de aer de 185 scfm pentru aplicații grele de curățare industrială și construcții.
  • Acest pistol cu ​​aer comprimat are un model de flux de aer concentrat, oferind precizie și control pentru sarcinile de curățare.
  • Oferă un stil confortabil de prindere cu pistol pentru ergonomie și este ușor de manevrat în timpul utilizării.
  • Acest pistol cu ​​aer comprimat are o construcție din aluminiu pentru a asigura longevitatea și fiabilitatea în medii de lucru dificile.
  • Oferă o lungime reală de extensie de 24 de inci pentru a oferi o rază extinsă pentru sarcinile de curățare.
  • Acest pistol cu ​​aer comprimat include un mâner auxiliar, componente de extensie și duză, oferind o soluție completă de curățare.
  • Are o forță de ieșire de 13.5 lbf pentru a furniza o presiune puternică a aerului pentru curățare și îndepărtarea resturilor.
  • Acest pistol cu ​​aer aer are o presiune maximă de admisie de 120 psi, asigurând o performanță constantă și eficientă.
  • Are un unghi drept al duzei și vârf de siguranță pentru a-l face sigur și ușor de utilizat în diverse aplicații.

Întrebări frecvente:

Î. Care este nivelul de zgomot la operarea acestui pistol cu ​​aer comprimat?

A. Acest pistol cu ​​aer comprimat funcționează cu un nivel sonor de 121 dB.

Î. Din ce este făcut materialul duzei?

A. Duza acestui pistol cu ​​aer comprimat este fabricată din aluminiu durabil pentru a rezista cerințelor sarcinilor de curățare industrială.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest pistol pneumatic Guardair?

A.

  • Protejați-vă ochii cu ochelari de protecție și luați în considerare protecția auditivă, împreună cu îmbrăcăminte adecvată.
  • Utilizați pistolul cu aer comprimat în zone bine ventilate pentru a preveni acumularea de praf în spațiile înguste.
  • Tratați pistolul cu aer comprimat cu grijă și evitați manipularea bruscă pentru a preveni deteriorarea.
  • Reglați intensitatea fluxului de aer apăsând parțial declanșatorul pentru a evita forța excesivă.
  • Țineți declanșatorul blocat sau în poziția oprit atunci când nu este utilizat.
  • Verificați în mod regulat dacă există semne de deteriorare, uzură sau scurgeri și abordați-le prompt.
  • Utilizați numai duze și accesorii aprobate proiectate pentru pistolul cu aer comprimat.
  • Evitați îndreptarea pistolului cu aer comprimat către oameni sau animale.
  • Păstrați o distanță sigură față de zona țintă atunci când utilizați pistolul cu aer comprimat.
  • Nu utilizați niciodată aer comprimat pentru curățarea hainelor pentru a preveni rănirea.
  • Asigurați-vă că sursa de alimentare cu aer este asigurată și reglată corespunzător pentru a preveni suprapresurizarea.

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial corpCuloriMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț
Pistol cu ​​aer GUARDAIR F5048AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 48 inch | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAluminiuChrome și galben1211/2 "(F) NPT13.5 lbf48 "€319.37
Pistol cu ​​aer GUARDAIR F5072AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 82 inch | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAluminiuChrome și galben1211/2 "(F) NPT13.5 lbf82 "€274.59
RFQ
Pistol pneumatic GUARDAIR F5036AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 47 inch | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmAluminiu turnatChrome și galben1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 lbf47 "€312.88
Pistol pneumatic GUARDAIR F5060AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 71 inch | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 scfmAluminiu turnatChrome și galben1211-1 / 2 "(F) NPT12 lbf71 "€325.82
Pistol pneumatic GUARDAIR F5024AQF, cromat, 120 Psi, lungime 34 inchi, 7.1 lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAluminiuChrome1211/2 "(F) NPT7.1 lbf34 "€467.74
Pistol pneumatic GUARDAIR F5036AQF, cromat, 120 Psi, lungime 46 inchi, 7.1 lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAluminiuChrome1211/2 "(F) NPT7.1 lbf46 "€474.19
Pistol pneumatic GUARDAIR F5048AQF, cromat, 120 Psi, lungime 58 inchi, 130 Scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 scfmAluminiuChrome1011/2 "(F) NPT7.1 lbf58 "€480.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer F5024AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 34 inch
€306.47 /unitate