Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR F5024AQF, cromat, 120 Psi, lungime 34 inchi, 7.1 lbf | AE3UNA 5GAV8

GUARDAIR Pistol cu ​​aer F5024AQF, cromat, 120 Psi, lungime 34 inchi, 7.1 lbf

În stoc
Element: AE3UNA Model: F5024AQFRef încrucișat: 5GAV8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€467.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer130 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriChrome
Dimensiunea extensiei24 "
Dimensiunea intrării3/4 "(F) NPT
Max. dBA121
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi Liniște
Dimensiunea de ieșire1/2 "(F) NPT
producție7.1 lbf
Lungime totală34 "
trăgaciPârghia omului mort

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8405
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)83.57
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial corpCuloriMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț
Pistol cu ​​aer comprimat GUARDAIR F5024AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 34 inch | AA9CRX 1CJF4 F5024AA185 scfmAluminiuChrome și galben1211/2 "(F) NPT13.5 lbf34 "€306.47
Pistol cu ​​aer GUARDAIR F5048AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 48 inch | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAluminiuChrome și galben1211/2 "(F) NPT13.5 lbf48 "€319.37
Pistol cu ​​aer GUARDAIR F5072AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 82 inch | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAluminiuChrome și galben1211/2 "(F) NPT13.5 lbf82 "€274.59
RFQ
Pistol pneumatic GUARDAIR F5036AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 47 inch | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmAluminiu turnatChrome și galben1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 lbf47 "€312.88
Pistol pneumatic GUARDAIR F5060AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 71 inch | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 scfmAluminiu turnatChrome și galben1211-1 / 2 "(F) NPT12 lbf71 "€325.82
Pistol pneumatic GUARDAIR F5036AQF, cromat, 120 Psi, lungime 46 inchi, 7.1 lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAluminiuChrome1211/2 "(F) NPT7.1 lbf46 "€474.19
Pistol pneumatic GUARDAIR F5048AQF, cromat, 120 Psi, lungime 58 inchi, 130 Scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 scfmAluminiuChrome1011/2 "(F) NPT7.1 lbf58 "€480.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer F5024AQF, cromat, 120 Psi, lungime 34 inchi, 7.1 lbf
€467.74 /unitate