Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR INF5036AA, negru, 120 Psi, lungime 46 inchi, 12 lbf | AE3UMW 5GAV4

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat INF5036AA, negru, 120 Psi, lungime 46 inchi, 12 lbf

În stoc
Articol: AE3UMW Model: INF5036AARef încrucișat: 5GAV4
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
€337.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer185 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiIn linie
CuloriNegru
Dimensiunea extensiei36 "
Dimensiunea intrării3/4 "(F) NPT
Max. dBA121
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi
Dimensiunea de ieșire1/2 "(F) NPT
producție12 lbf
Lungime totală46 "
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9935
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)117.6
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial corpCuloriMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR INF5024AA, 120 Psi, 185 Scfm, 12 lbf, lungime 34 inch | AA9CTA 1CJF7 INF5024AA185 scfmAluminiuChrome1211/2 "(F) NPT12 lbf34 "€330.66
Pistol pneumatic GUARDAIR INF5048AA, 120 Psi, lungime 58 inchi, 185 Scfm | AA9CTB 1CJF8 INF5048AA185 scfmAluminiuNegru și crom1213/4 "(F) NPT12 lbf58 "€343.54
Pistol pneumatic GUARDAIR INF5072AA, 120 Psi, 185 Scfm, Lungime 82 inchi, 12 Lbf | AA9CTC 1CJF9 INF5072AA185 scfmAluminiuNegru și crom1213/4 "(F) NPT12 lbf82 "€294.58
RFQ
Pistol pneumatic GUARDAIR INF5024SS, 12 lbf, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 34 inch | AA9CTD 1CJG1 INF5024SS185 scfmOţelChrome1213/4 "(F) NPT12 lbf34 "€435.49
Pistol pneumatic GUARDAIR INF5048SS, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 58 inch | AA9CTE 1CJG2 INF5048SS185 scfmOţelNegru și crom1213/4 "(F) NPT12 lbf58 "€461.28
Pistol pneumatic GUARDAIR INF5072SS, 120 Psi, 12 lbf, 185 Scfm, lungime 82 inch | AA9CTF 1CJG3 INF5072SS185 scfmOţelChrome1213/4 "(F) NPT12 lbf82 "€402.55
RFQ
Pistol pneumatic GUARDAIR INF5036SS, galben, 120 Psi, lungime 46 inch | AE3UMX 5GAV5 INF5036SS185 scfmOţelGalben1211/2 "(F) NPT12 lbf46 "€448.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat INF5036AA, negru, 120 Psi, lungime 46 inchi, 12 lbf
€337.08 /unitate