Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GUARDIAN EQUIPMENT G5025 Suport de perete pentru furtun de udare cu un singur cap 8 picioare | AC2PJK 2LVK9

GUARDIAN EQUIPMENT G5025 Furtun de scufundare cu cap unic Montare pe perete de 8 picioare

În stoc
Articol: AC2PJK Model: G5025Crucea Ref: 2LVK9
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
€444.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun cu un singur cap
CoversFlip Top
Rata de curgere3.2 g / min
Cap Dia.2.25 "
Lungimea furtunului8ft
Material furtunPVC armat
Dimensiunea intrării3/8 "NPT
MontarePerete
SupapăStrângere automată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiuneTipFurtunDimensiunea intrăriiPreț
GUARDIAN EQUIPMENT G5022 Blat pentru furtun de udare cu două capete 8 picioare | AC2PJF 2LVK5 G5022---3/8 "NPT€686.72
GUARDIAN EQUIPMENT G5026 Suport pe perete pentru furtun de udare cu două capete 8 picioare | AC2PJG 2LVK6 G5026---3/8 "NPT€664.11
GUARDIAN EQUIPMENT G5046 Suport de perete pentru furtun de udare cu cap dublu 12 picioare | AC2PJH 2LVK7 G5046---3/8 "NPT€835.82
GUARDIAN EQUIPMENT G5020 Blat pentru furtun de udare cu un singur cap 8 picioare | AC2PJJ 2LVK8 G5020---3/8 "NPT€533.86
GUARDIAN EQUIPMENT Unitate de furtun de udare G5011, kit de modernizare, furtun de 8 inchi, 275 PSI | CJ3JHG 3JMT8 G5011275 psi-8 ft.3 / 8 "€528.69
GUARDIAN EQUIPMENT Unitate de furtun de udare G5010, nemontată, furtun de 8 inchi, 275 PSI | CJ7EHB G5010275 psi-8 ft.3 / 8 "€584.33
GUARDIAN EQUIPMENT G5014 Unitate pentru spălarea ochilor/furtun de udare, montată pe perete, furtun spiralat de 12 inchi, supapă cu bilă cu mâner steag | CJ7EHC G5014180 psi-12 ft.3 / 8 "€554.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G5025 Furtun de scufundare cu cap unic Montare pe perete de 8 picioare
€444.81 /unitate