Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0700440LN Piuliță de blocare, nailon, dimensiune filet 4-40, dimensiune 1/4, buc. 25 | AD6TMN 4AGF2

MICRO PLASTICS 0700440LN Piuliță de blocare, nailon, dimensiune filet 4-40, dimensiune 1/4, buc. 25

În stoc
Articol: AD6TMN Model: 0700440LNCrucea Ref: 4AGF2
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
€10.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
finalizareaNatural
Înălţime3 / 16 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
temp-40 la 185 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0700440LN Piuliță de blocare, nailon, dimensiune filet 4-40, dimensiune 1/4, buc. 25
€10.12 /ambalaj