Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HK PORTER 0290FCS Cutter cablu tăiat prin forfecare 25 inch lungime | AH8TRN 38YZ75

H.K. PORTER 0290FCS Cutter cablu tăiat prin forfecare 25 inch lungime

În stoc
Articol: AH8TRN Model: 0290FCSCrucea Ref: 38YZ75
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
€448.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de cablu
Acțiune de tăiereTăierea tăiată
Capacitate de tăiere aluminiu795 MCM
Capacitate de tăiere cupru600 MCM
Design mânerDin fibra de sticla
Lungime totală25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.124
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate de tăiere a cablului: 7/64 "
    • Cablu de comunicare cu capacitate de tăiere: 1-3/8"
    • Capacitate de tăiere ACSR: Nu a fost proiectat

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerLungime totalăPreț
HK PORTER 0290FHJ tăietor cablu tăiat prin forfecare 28 in | AB9ZRC 2H011 0290FHJOţel28 "€171.67
HK PORTER 0890CSJ Dispozitiv de tăiere a cablurilor tăiat prin forfecare 9-1/2 in | AB9ZRM 2H041 0890CSJOţel9.5 "€69.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

H.K. PORTER 0290FCS Cutter cablu tăiat prin forfecare 25 inch lungime
€448.44 /unitate