Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAKKO A1124B Duză cu jet unic de aer cald 2.5 mm | AG3BTC 32TU44

HAKKO A1124B Duză cu un singur jet de aer cald de 2.5 mm

În stoc
Post: AG3BTC Model: A1124BCrucea Ref: 32TU44
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
€45.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolduză
Mărimea2.5 "
TipAer cald, jet unic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8515904000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
HAKKO A1130 Duză cu un singur jet de aer cald 4.4 mm | AG3BTD 32TU45 A11304.4mmAer cald, jet unic€45.98
HAKKO A1142B Duză cu aer cald curbat simplu 1.5 x 3.0 mm | AG3BTE 32TU46 A1142B1.5 x 3.0 mmAer cald, single îndoit€193.98
HAKKO A1393 Pad subțire pentru duză 1.0 x 1.4 mm Deslipire | AG3BTF 32TU47 A13931.0 x 1.4 mmPad subțire€42.45
HAKKO A1487 Duză rotundă 0.6 x 1.5 mm dezlipire | AG3BTK 32TU51 A14870.6 x 1.5 mmRundă€42.45
HAKKO N3-16 Duză 1.6 mm x 3.0 mm Deslipire | AG3BUC 32TU85 N3-161.6 x 3.0 mmRundă€145.36
HAKKO N3-L10 Duză Extra Lungă Deslipire | AG3BUF 32TU88 N3-L101.0 x 2.3 mmExtra lung€174.62
HAKKO B5229 Duză | CR3MYG 60DJ97 B5229--€32.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAKKO A1124B Duză cu un singur jet de aer cald de 2.5 mm
€45.24 /unitate