Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALDER SUPERCRAFT 3026030 ciocan cu vârf înlocuibil 12 uncii lemn | AD3JEJ 3ZLL2

HALDER SUPERCRAFT 3026030 ciocan cu vârf înlocuibil, lemn de 12 uncii

În stoc
Element: AD3JEJ Model: 3026030Crucea Ref: 3ZLL2
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
€52.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolciocan de lemn
CuloriNegru / Rosu
Diametrul feței1.187 "
MânerLemn
Manipulați culoareaNegru/Natural
Manipulați materialulLemn
DuritateMediu / greu
Lungimea capului3.5 "
Materialul capuluiPlastic / cauciuc
Greutatea capului12 uncie
NesparkingNu
Lungime totală11 13 / 16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.1-3/16 "
Sfat MaterialPlastic / cauciuc
TipSfat înlocuibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8205203000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-brand: HALDER SIMPLEX

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimea capuluiCuloriDiametrul fețeiMaterialul capuluiGreutatea capuluiLungime totalăSfat MaterialPreț
HALDER SUPERCRAFT 3026050 ciocan cu vârf înlocuibil 40 uncii lemn | AD3JEK 3ZLL4 3026050ciocan de lemn5 5 / 16 "Negru / Rosu2"Plastic / cauciuc40 uncie13.75 "Plastic / cauciuc€100.87
HALDER SUPERCRAFT 3026060 ciocan cu vârf înlocuibil, lemn de 54 uncii | AD3JEL 3ZLL5 3026060ciocan de lemn5.75 "Negru / Rosu2.375 "Plastic / cauciuc54 uncie16 "Plastic / cauciuc€128.99
HALDER SUPERCRAFT 3366040 ciocan cu vârf înlocuibil Hickory de 26 uncii | AD3JFG 3ZLP9 3366040Ciocan mort4.5 "-1 9 / 16 "Nailon26 uncie14.125 "-€114.96
HALDER SUPERCRAFT 3366050 ciocan cu vârf înlocuibil 35 uncii Hickory | AD3JFH 3ZLR1 3366050Ciocan mort4.75 "-2"Nailon35 uncie14.5 "-€144.62
HALDER SUPERCRAFT 3366060 Cioc cu vârf înlocuibil 60 uncii Hickory | AD3JFJ 3ZLR2 3366060Ciocan mort5 11 / 16 "-2.375 "Nailon60 uncie14.5 "-€257.25
HALDER SUPERCRAFT 3377030 ciocan cu vârf înlocuibil 20 uncii oțel | AD3JFK 3ZLR3 3377030Ciocan mort4 5 / 16 "-1.187 "Nailon20 uncie11.375 "-€108.44
HALDER SUPERCRAFT 3377040 ciocan cu vârf înlocuibil 30 uncii oțel | AD3JFL 3ZLR4 3377040Ciocan mort4.5 "-1 9 / 16 "Nailon30 uncie11.75 "-€127.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3026030 ciocan cu vârf înlocuibil, lemn de 12 uncii
€52.95 /unitate