Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALDEX BARNES 1002497 Pompă de viteză 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650

HALDEX BARNES 1002497 Angrenajul pompei 0.6 Gpm

În stoc
Articol: AD7KXW Model: 1002497Crucea Ref: 4F650
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
€340.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa / motorul cu transmisie hidraulică
Dimensiunea A3.16 "
Deplasare0.097 Cu. În./Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI0.6
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI1.2
LocuințaFontă
Max. PSI continuu3000
Max. Presiune intermitentă3500 PSI
RPM max5000
Montare4F17 4 Șurub
GPM nominal la 1200 RPM0.5
Porturi (intrare)9 / 16-18
Porturi (Outlet)9 / 16-18
RotațieReversibil
Extensie arbore (In.)1/2 X 1 1/2 Cu cheie
TipBirotațional

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8413919050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADeplasarePreț
HALDEX BARNES 1002496 Pompă de viteză 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu. În./Rev.€340.19
HALDEX BARNES 1002498 Pompă Angrenaj hidraulic | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 Cu. În./Rev.€344.32
HALDEX BARNES 1070054 Fluid motor 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu. În./Rev.€408.80
HALDEX BARNES 1070043 Fluid motor 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu. În./Rev.€429.11
HALDEX BARNES 1070045 Pompă hidraulică 3000 PSI, 5000 RPM, reversibilă, fontă | AD7KYB 4F655 10700453.69 "0.388 Cu. În./Rev.€396.80
HALDEX BARNES 1070047 Fluid motor 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu. În./Rev.€413.63
HALDEX BARNES 1070049 Fluid motor 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 Cu. În./Rev.€406.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDEX BARNES 1002497 Angrenajul pompei 0.6 Gpm
€340.19 /unitate