Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALDEX BARNES 1070045 Pompă hidraulică 3000 PSI, 5000 RPM, reversibilă, fontă | AD7KYB 4F655

HALDEX BARNES 1070045 Pompă hidraulică 3000 PSI, 5000 RPM, reversibilă, fontă

În stoc
Element: AD7KYB Model: 1070045Crucea Ref: 4F655

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€396.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa / motorul cu transmisie hidraulică
Dimensiunea A3.69 "
Deplasare0.388 Cu. În./Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI2.4
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI5.0
LocuințaFontă
Max. PSI continuu3000
Max. Presiune intermitentă3300 PSI
RPM max5000
Montare4F17 4 Șurub
GPM nominal la 1200 RPM2.0
Porturi (intrare)7 / 8-14
Porturi (Outlet)7 / 8-14
RotațieReversibil
Extensie arbore (In.)1/2 X 1 1/2 Cu cheie
TipBirotațional

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5875
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8412298015
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pompa hidraulică Haldex Barnes (concentrică) 1070045 este o pompă/motor bi-rotațională care transformă puterea mecanică în energie hidraulică în sistemele hidraulice de calitate industrială. Este o pompă fiabilă, de înaltă eficiență, care oferă un debit neted și continuu. Această pompă este utilizată pentru aplicații acționate cu curea, cu transmisie directă, agricole, de manipulare a materialelor și echipamente de construcții (pe lângă robotică, mașini-unelte și alte tipuri de mașini).

Caracteristici:

  • Pompa hidraulică Haldex Barnes 1070045 are o etanșare cu buze Viton și supape de reținere care permit utilizarea bidirecțională și evită portul de scurgere a carcasei.
  • Dispune de carcasă din fontă pentru o rezistență excepțională.
  • Această pompă/motor hidraulic are o turație de 5000 rpm și o presiune maximă continuă de 3000 psi.
  • Are montare 4F4 cu 17 șuruburi, o extensie a arborelui cu cheie de 1/2 x 1-1/2 inch și porturi de ieșire laterale cu porturi filetate drepte SAE pentru conexiuni ușoare.
  • Această unitate folosește un design cu deplasare fixă ​​a angrenajului extern pentru un flux neted, fără pulsații.
  • Include un rulment cu bile lubrifiat intern pe arborele de antrenare pentru a rezista la sarcini laterale de până la 150 lb.
  • Modelul este potrivit pentru mesele de indexare, antrenările tamburului de furtun, mașinile de tuns iarba, antrenările transportoarelor și mai multe aplicații în care este necesară mișcarea rotativă.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt informațiile generale de siguranță referitoare la această pompă hidraulică 1070045?

A.

  • Nu depășiți cea mai mare presiune sau viteza de funcționare.
  • Când utilizați motoare de curent alternativ, împământați motorul în mod corespunzător prin cablare cu un sistem de canalizare cu împământare, placat cu metal, folosind un fir de împământare separat, conectat la metalul gol al cadrului motorului sau alte mijloace adecvate.
  • Scurgeți toate lichidele din sistem înainte de întreținere.
  • Verificați furtunurile și conexiunile pentru securitate înainte de fiecare utilizare.
  • Verificați periodic pompa / motorul lichidului și componentele sistemului.
  • Purtați ochelari de protecție atunci când lucrați cu motoare.
  • Nu forțați jumătate de cuplare pe arborele de antrenare. Trebuie să fie un alunecare pentru ajustare și pentru a evita deteriorarea internă.
  • La pornirea inițială, porniți și opriți de mai multe ori pentru a permite ansamblului să se amorseze.
  • După ce liniile sunt pline, pompa poate fi operată la viteză maximă.
  • Aerisiți tot aerul din sistemul hidraulic pentru a preveni funcționarea neregulată.
  • Verificați din nou nivelul uleiului din rezervor după câteva cicluri complete ale sistemului hidraulic și completați dacă este necesar.

Î. Cum se instalează ansamblul motorului pe sistemele de antrenare cu cuplaje flexibile?

A.

  • Conectați arborele pompei / motorului fluidului cu jumătatea cuplajului flexibil.
  • Introduceți păianjenul de cauciuc în jumătatea cuplajului după strângerea șurubului de fixare.
  • Partea opusă de conectare trebuie asamblată lejer pe motor sau arborele motorului. Utilizați adaptorul pentru pompă de montare cu patru șuruburi de tip SAE pentru a fixa ușor motorul.
  • Asigurați-vă că arborii sunt centrați unul față de celălalt, aliniindu-i. Înșurubați ferm șuruburile de fixare.
  • Conectați jumătățile de cuplare, lăsând un spațiu de 1/16 inch între ele și verificați din nou alinierea.
  • Șurubul de fixare din jumătatea cuplajului de împerechere trebuie strâns.
  • dopurile de transport din plastic ale porturilor de intrare și de ieșire trebuie îndepărtate.
  • Turnați ulei curat în pompă pentru a o porni și a o lubrifia.
  • Pentru a verifica alinierea bună a arborelui și instalarea cuplajului, rotiți încet cuplajul arborelui. Conectați liniile de intrare și ieșire cu un fiting drept SAE și strângeți.
  • Pentru a preveni cavitarea pompei în timp ce utilizați ansamblul ca pompă, mențineți furtunul de admisie scurt și de dimensiunea adecvată.
  • Rotiți arborele de antrenare manual de mai multe ori la prima pornire pentru a-l amorsa.
  • Eliminați aerul din sistem pentru a evita funcționarea imprevizibilă. Verificați nivelul uleiului din rezervor după câteva cicluri și completați-l dacă este necesar.

Î. Cum se întreține pompa hidraulică?

A.

  • Păstrați rezervorul umplut cu lichid hidraulic utilizând un lichid de transmisie automată de calitate bună.
  • Faceți o inspecție frecventă a lichidului hidraulic și schimbați-l dacă este contaminat.
  • Pentru a umple rezervorul cu ulei curat, utilizați o pâlnie curată prevăzută cu o plasă fină de sârmă. Nu folosiți o sită de pânză.
  • Păstrați unitatea curată de murdărie și materiale străine.
  • Păstrați conexiunile electrice curate.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADeplasarePreț
HALDEX BARNES 1002496 Pompă de viteză 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu. În./Rev.€340.19
HALDEX BARNES 1002497 Pompă de viteză 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 Cu. În./Rev.€340.19
HALDEX BARNES 1002498 Pompă Angrenaj hidraulic | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 Cu. În./Rev.€337.48
HALDEX BARNES 1070054 Fluid motor 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu. În./Rev.€408.80
HALDEX BARNES 1070043 Fluid motor 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu. În./Rev.€429.11
HALDEX BARNES 1070047 Fluid motor 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu. În./Rev.€413.63
HALDEX BARNES 1070049 Fluid motor 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 Cu. În./Rev.€406.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDEX BARNES 1070045 Pompă hidraulică 3000 PSI, 5000 RPM, reversibilă, fontă
€396.80 /unitate