HALDEX BARNES 1080086 Pompă cu viteze 2 trepte 3600 rpm 28 Gpm | AE7NKL 5ZPL7

HALDEX BARNES 1080086 Pompă cu viteze 2 trepte 3600 rpm 28 Gpm

În stoc
Articol: AE7NKL Model: 1080086Crucea Ref: 5ZPL7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€938.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa hidraulică cu angrenaje
ConduceDirect
GPM @ 1000 PSI6.7
GPM @ 2000 PSI6.3
Este necesar HP15
RPM de intrare3600
Montarea flanșeiSAE A
Debitul nominalGPN 28
Porturi (intrare)1 "NPT
Porturi (Outlet)3/4 "NPT
RotațieClockwise
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.5 "
Transmisie2 Etapa
TipDouă etape

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.7075
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8413600030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Arborele de transmisie (inch) (5/8)
    • GPM @ 250 PSI (28)
    • Max. PSI prima etapă (1)
    • Max. Etapa a 2-a PSI (3000)

Variante de produs

ProdusModelPreț
HALDEX BARNES 1080085 Pompă cu viteze 2 trepte 3600 rpm 22 Gpm | AE7NKK 5ZPL6 1080085€878.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDEX BARNES 1080086 Pompă cu viteze 2 trepte 3600 rpm 28 Gpm
€938.14 /unitate