HALLOWELL F7710-12HG Raft deschis x Hd 87 x 48 x 12 5 rafturi | AC8CVE 39K778

HALLOWELL F7710-12HG Raft deschis x Hd 87 x 48 x 12 5 rafturi

Articol: AC8CVE Model: F7710-12HGCrucea Ref: 39K778
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€596.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de rafturi
CuloriGri
Adâncime12 "
finalizareaPulbere
Ecartament18
Înălţime87 "
MaterialOțel laminat la rece
Numărul de rafturi5
Capacitatea raftului750 lb.
Stil de rafturiOperatii Deschise
Tip rafturiFreestanding
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)220.98
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiCuloriAdâncimeCapacitatea raftuluiStil de rafturiTip rafturiLăţimefinalizareaPreț
HALLOWELL 4513-18HG Raft pentru pornire 87inh 36inw 18ind | AA9AAK 1BGL6 4513-18HG8Gri18 "500 lb.Operatii DeschiseStarter36 "Pulbere€587.19
RFQ
HALLOWELL 4513-24HG Raft pentru pornire 87inh 36inw 24ind | AA9AAL 1BGL7 4513-24HG8Gri24 "500 lb.Operatii DeschiseStarter36 "Pulbere€688.09
RFQ
HALLOWELL 4710-12HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 12ind | AA9AAM 1BGL8 4710-12HG5Gri12 "375 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€501.19
RFQ
HALLOWELL 4710-18HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 18ind | AA9AAN 1BGL9 4710-18HG5Gri18 "375 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€589.38
RFQ
HALLOWELL 4710-24HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 24ind | AA9AAP 1BHL1 4710-24HG5Gri24 "350 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€641.39
RFQ
HALLOWELL 4711-12HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 12ind | AA9AAQ 1BHL2 4711-12HG6Gri12 "375 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€501.83
RFQ
HALLOWELL 4711-18HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 18ind | AA9AAR 1BHL3 4711-18HG6Gri18 "375 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€627.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL F7710-12HG Raft deschis x Hd 87 x 48 x 12 5 rafturi
€596.42 /unitate