HALLOWELL FKWPB22RR-HT Panou rotund 44-1/4 inch H 22 inch lățime roșu | AF2UMA 6XXV5

HALLOWELL FKWPB22RR-HT Panou rotund 44-1/4 inch H 22 inch lățime roșu

În stoc
Articol: AF2UMA Model: FKWPB22RR-HTCrucea Ref: 6XXV5

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€353.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă cu pereți
CuloriRoșu
finalizareaAcoperit cu pulbere texturată
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Înălţime44.25 "
Forma găurilorRundă
Mărimea găurii9 / 32 "
Distanța dintre găuri1"
Rating de încărcare600 lb.
Material16 ga. Tabla de otel laminata la rece
Depozitare6.76 sq ft.
Grosime1"
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.8075
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
HALLOWELL FKWPB60RR-HT Panou rotund 44-1/4 inch H 60 inch lățime roșu | AF2UMB 6XXV6 FKWPB60RR-HT60 "€882.96
HALLOWELL FKWPB72RR-HT Panou rotund 44-1/4 inch H 72 inch lățime roșu | AF2UMC 6XXV7 FKWPB72RR-HT72 "€1,087.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL FKWPB22RR-HT Panou rotund 44-1/4 inch H 22 inch lățime roșu
€353.05 /unitate