Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALLOWELL UAS2422PL Raft dulap reglabil L 24 inch D 22 in | AB3GER 1RZV5

HALLOWELL UAS2422PL Raft dulap reglabil L 24 inch D 22 in

În stoc
Element: AB3GER Model: UAS2422PLCrucea Ref: 1RZV5
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
€229.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaftul vestiarului
CuloriPlatinum
finalizareaPulbere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
MaterialOţel
Adâncimea totală22 "
Inălțime totală3 / 4 "
Lățimea totală24 "
SubcategorieRaftul vestiarului
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăPreț
HALLOWELL UAS1822PL Raft dulap reglabil L 18 inch D 22 in | AB3GEQ 1RZV4 UAS1822PL18 "€181.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL UAS2422PL Raft dulap reglabil L 24 inch D 22 in
€229.67 /unitate