Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALTEC TV-413-25 Supapă de anvelopă snap inch 1 1/4 inch - Pachet de 25 | AC6HAQ 33W531

HALTEC TV-413-25 Supapă de anvelopă snap inch 1 1/4 inch - Pachet de 25

În stoc
Element: AC6HAQ Model: TV-413-25Crucea Ref: 33W531
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
€21.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de anvelopă
CuloriNegru
Lungime1.25 "
MaterialCauciuc metal
Max. Presiunea aerului65 psi
Dimensiunea găurii jantei.453 "
Dimensiunea supapeiStandard Bore

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePkg. Cant.Preț
HALTEC TV-413-10 Supapă de anvelopă snap inch 1 1/4 inch - Pachet De 10 | AC6GZZ 33W516 TV-413-101.25 "10€8.24
HALTEC TV-413-50 Supapă de anvelopă snap inch 1 1/4 inch - Pachet de 50 | AC6HAA 33W517 TV-413-501.25 "50€42.19
HALTEC TV-413-500 Supapă de anvelopă snap inch 1 1/4 inch - Pachet de 500 | AC6HAB 33W518 TV-413-5001.25 "500€335.38
HALTEC TV-415-10 Supapă de anvelopă snap inch 1 1/4 inch - Pachet De 10 | AC6HAC 33W519 TV-415-101.25 "10€10.02
HALTEC TV-415-50 Supapă de anvelopă snap inch 1 1/4 inch - Pachet de 50 | AC6HAD 33W520 TV-415-501.25 "50€49.33
HALTEC TV-412-50 Supapă de anvelopă snap inch 7/8 inch - Pachet de 50 | AC6HAE 33W521 TV-412-507 / 8 "50€41.33
HALTEC TV-412-500 Supapă de anvelopă snap inch 7/8 inch - Pachet de 500 | AC6HAF 33W522 TV-412-5007 / 8 "500€339.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALTEC TV-413-25 Supapă de anvelopă snap inch 1 1/4 inch - Pachet de 25
€21.19 /ambalaj