Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALTEC WH-330-J-690 Supapă de anvelopă Diametru mare 4-11/16 inch alamă | AH3HVC 32HF03

HALTEC WH-330-J-690 Supapă de anvelopă Diametru mare 4-11/16 inch alamă

În stoc
Element: AH3HVC Model: WH-330-J-690Crucea Ref: 32HF03
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
€73.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de anvelopă
CuloriNegru
Lungime4 11 / 16 "
MaterialAlamă
Max. Presiunea aerului200 psi
Dimensiunea găurii jantei0.812 "
Dimensiunea supapeiAlezaj mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeMaterialPkg. Cant.Preț
HALTEC TV-554D Supapă anvelopă pentru jantă de aluminiu 1.94 in | AC6GXC 33W448 TV-554D-Supa de camion1.94 "Metal1€6.76
HALTEC TV-555D Supapă pentru anvelopă pentru jantă de aluminiu 2.6 in | AC6GXD 33W449 TV-555D-Supa de camion2.6 "Metal1€7.27
HALTEC 90 MS-27 Supapă pentru anvelope 2 3/8 inch - Pachet De 10 | AC6HCC 33W565 90 MS-27AlamăSupapă de anvelopă2.375 "Metal10€47.06
HALTEC WH-45-6 Supapă anvelopă Diametru mare 6 inch alamă | AH3HVB 32HF02 WH-45-6NegruSupapă de anvelopă6"Alamă1€43.91
HALTEC TV-572-HT Supapă anvelopă Alezajul standard 3-3/4 inch alamă PK10 | AH3HVD 32HF04 TV-572-HTAlamăSupapă de anvelopă3.75 "Alamă10€78.98
HALTEC TV-573-HT Supapă anvelopă Alezajul standard 4-3/8 inch alamă PK10 | AH3HVE 32HF05 TV-573-HTAlamăSupapă de anvelopă4.375 "Alamă10€78.98
HALTEC 70 MS-27 Supapă anvelopă Alezajul standard 2-3/4 inch alamă PK10 | AH3HVH 32HF08 70 MS-27AlamăSupapă de anvelopă2.75 "Alamă10€109.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALTEC WH-330-J-690 Supapă de anvelopă Diametru mare 4-11/16 inch alamă
€73.42 /unitate