Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 7121L-SS-8MM Dop Oțel inoxidabil 316 Let-lok 8mm | AD6YRV 4CMW9

HAM-LET 7121L-SS-8MM Dop din oțel inoxidabil 316 Let-lok 8mm

În stoc
Element: AD6YRV Model: 7121L-SS-8MMCrucea Ref: 4CMW9
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
€36.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneLET-LOK (R)
Dimensiune hexagonală16mm
Presiune maximă4100 la 8100 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 7121L-SS-10MM Dop Oțel inoxidabil 316 Let-lok 10mm | AD6YRW 4CMX1 7121L-SS-10MM19mm3350 la 6550 psi10mm€37.01
HAM-LET 3000102 Dop, oțel inoxidabil 316, compresie, tub 15 mm OD | CR3PHP 787XP8 3000102---€65.16
HAM-LET 3000109 Dop, oțel inoxidabil 316, compresie, tub 22 mm OD | CR3PHQ 787XP9 3000109---€108.23
HAM-LET 3000089 Dop, oțel inoxidabil 316, compresie, tub 3 mm OD | CR3PHR 787XR0 3000089---€36.08
HAM-LET 3000142 Dop inoxidabil, oțel inoxidabil 316 | CR3PHT 787XR1 3000142---€123.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 7121L-SS-8MM Dop din oțel inoxidabil 316 Let-lok 8mm
€36.25 /unitate