Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 760LS SS 1/2-10PK Ferulă față și spate din oțel inoxidabil 1/2 inch PK10 | AG2LGZ 31LC03

HAM-LET 760LS SS 1/2-10PK Ferulă față și spate din oțel inoxidabil 1/2 inch PK10

În stoc
Articol: AG2LGZ Model: 760LS SS 1/2-10PKCrucea Ref: 31LC03
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
€146.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerulă față și spate
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateRoHS, GOST, ISO 9001
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă2650 la 6750 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 760LS SS 3/4-10PK Ferulă față și spate din oțel inoxidabil 3/4 inch PK10 | AG2LHA 31LC04 760LS SS 3 / 4-10PK4100 la 10,300 psi3 / 4 "€219.64
HAM-LET 760LS SS 1/4-10PK Ferulă față și spate din oțel inoxidabil 1/4 inch PK10 | AG2LHB 31LC05 760LS SS 1 / 4-10PK8550 la 10,950 psi1 / 4 "€93.04
HAM-LET 760LS SS 1/8-10PK Ferulă față și spate din oțel inoxidabil 1/8 inch PK10 | AG2LHC 31LC06 760LS SS 1 / 8-10PK2450 la 5850 psi1 / 8 "€99.01
HAM-LET 760LS SS 3/8-10PK Ferulă față și spate din oțel inoxidabil 3/8 inch PK10 | AG2LHD 31LC07 760LS SS 3 / 8-10PK3350 la 6550 psi3 / 8 "€108.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 760LS SS 1/2-10PK Ferulă față și spate din oțel inoxidabil 1/2 inch PK10
€146.20 /unitate