Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 761L-SS-12MM Piuliță Oțel inoxidabil 316 Let-lok 12mm | AD6YTB 4CMX6

HAM-LET 761L-SS-12MM Piuliță Oțel inoxidabil 316 Let-lok 12mm

În stoc
Element: AD6YTB Model: 761L-SS-12MMCrucea Ref: 4CMX6
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
€32.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneLET-LOK (R)
Dimensiune hexagonală22mm
Presiune maximă2650 la 6750 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0243
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 761L-SS-6MM Piuliță Oțel inoxidabil 316 Let-lok 6mm | AD6YRY 4CMX3 761L-SS-6MM14mm4100 la 10,300 psi6mm€16.43
HAM-LET 761L-SS-8MM Piuliță Oțel inoxidabil 316 Let-lok 8mm | AD6YRZ 4CMX4 761L-SS-8MM16mm4100 la 8100 psi8mm€14.68
HAM-LET 761L-SS-10MM Piuliță Oțel inoxidabil 316 Let-lok 10mm | AD6YTA 4CMX5 761L-SS-10MM19mm3350 la 6550 psi10mm€19.42
HAM-LET 3500075 Piuliță de compresie, oțel inoxidabil 316, compresie, pentru tub de 15 mm | CR3NWK 787XV1 3500075---€36.60
HAM-LET 3500077 Piuliță de compresie, oțel inoxidabil 316, compresie, pentru tub de 16 mm | CR3NWL 787XV2 3500077---€33.02
HAM-LET 3500083 Piuliță de compresie, oțel inoxidabil 316, compresie, pentru tub de 22 mm | CR3NWM 787XV4 3500083---€52.14
HAM-LET 3500061 Piuliță de compresie, oțel inoxidabil 316, compresie, pentru tub de 3 mm | CR3NWN 787XV5 3500061---€10.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 761L-SS-12MM Piuliță Oțel inoxidabil 316 Let-lok 12mm
€32.44 /unitate