Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 764L SS 1/2 unire Tee din oțel inoxidabil 1/2 inch îmbinări | AG2LHU 31LC21

HAM-LET 764L SS 1/2 unire Tee din oțel inoxidabil îmbinări 1/2 inch

În stoc
Articol: AG2LHU Model: 764L SS 1/2Crucea Ref: 31LC21
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
€144.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateRoHS, GOST, ISO 9001
Dimensiunea filetului de compresie3 / 4-20
Tip conexiuneComprimare
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Presiune maximă2650 la 6750 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 764L SS 1/4 Unire Tee din oțel inoxidabil Racorduri 1/4 inch | AG2LHV 31LC22 764L inox 1/47 / 16-201 / 2 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "€88.11
HAM-LET 764L SS 3/8 Unire Tee din oțel inoxidabil Racorduri 3/8 inch | AG2LHW 31LC23 764L inox 3/89 / 16-205 / 8 "3350 la 6550 psi3 / 8 "€107.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 764L SS 1/2 unire Tee din oțel inoxidabil îmbinări 1/2 inch
€144.07 /unitate