HANDLER AER 6B900 Filtru impregnat cu carbon 16 x 16 x 1 | AE7XWD

AIR HANDLER 6B900 Filtru impregnat cu carbon 16 x 16 x 1

În stoc
Articol: AE7XWD Model: 6B900

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€36.78 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru impregnat cu carbon
Flux de aer500 fpm
Rezistența finală1.00 "WC
Inrameaza-leDa
Rezistența inițială0.25 "WC
Max. Flux de aer500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului16x16x1
Înălțimea nominală16 "
Lățimea nominală16 "
prefiltruPlisat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)42.67
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS5911900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiFlux de aerRezistența finalăÎnălțimea nominalăLățimea nominalăInrameaza-leRezistența inițialăMax. Flux de aerPreț
HANDLER AER 2JRZ8 Filtru impregnat cu carbon 20 x 20 x 1 | AC2FQL 2JRZ820x20x1-1.00 "WC20 "20 "Nu-500 fpm€31.56
HANDLER AER 2JTA5 Filtru impregnat cu carbon 16 x 20 x 1 | AC2FQN 2JTA516x20x1-1.00 "WC16 "20 "Nu-500 fpm€26.73
HANDLER AER 2JTC8 Filtru impregnat cu carbon 12 x 24 x 1 | AC2FQV 2JTC812x24x1-1.00 "WC12 "24 "Nu-500 fpm€26.89
HANDLER AER 2JUR5 Filtru impregnat cu carbon 24 x 24 x 1 | AC2FXE 2JUR524x24x1-1.00 "WC24 "24 "Nu-500 fpm€42.29
HANDLER AER 2JUT4 Filtru impregnat cu carbon 25 x 25 x 1 | AC2FXL 2JUT425x25x1-1.00 "WC25 "25 "Nu-500 fpm€61.48
HANDLER AER 33E897 Filtru pliat de carbon 12 x 24 x 1 | AC6DMU 33E89712x24x12501.012 "24 "Da0.33250€38.38
HANDLER AER 33E898 Filtru pliat de carbon 20 x 24 x 1 | AC6DMV 33E89820x24x12501.020 "24 "Da0.33250€54.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6B900 Filtru impregnat cu carbon 16 x 16 x 1
€36.78 /unitate