Uscător cu aer comprimat HANKISON HITN125, 125 Cfm, 35 CP | CH6PPQ 55EZ92

HANKISON Uscător cu aer comprimat HITN125, 125 Cfm, 35 CP

În stoc
Articol: CH6PPQ Model: HITN125Crucea Ref: 55EZ92

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,028.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer comprimat
Set suportNu
CuloriBej
Dimensiunea conexiunii1"
Punct de condensare50 de grade F
FiltruSeparator
finalizareaPudră acoperită
Amplificatori de încărcare completă9.25A
Tensiune de intrare230V AC
Max. Compresor de aer HP35 CP
Max. Temperatura ambientală.113 de grade F
Max. curgereCfm 125
Max. Presiunea de admisie230 psi
Max. Temp admisie180 de grade F
Adâncimea totală17 "
Inălțime totală41 "
Lățimea totală18 "
Fază1
Alimentare1970W
refrigerentR-407C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Tara natalaCoreea de Sud

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCFMfinalizareaLățimea totalăDimensiunea conducteiAmplificatori de încărcare completăClasa ISOMax. Temperatura ambientală.Preț
Uscător cu aer frigorific HANKISON HPR5-10 | AD3CTJ 3YA43 HPR5-1015 "10Acoperit cu pulbere epoxidică13 "3/8 "OD2.526110 grade F€1,711.30
Uscător cu aer frigorific HANKISON HPR15 | AD3CTK 3YA44 HPR1515 "15Acoperit cu pulbere epoxidică13 "3/8 "OD2.635110 grade F€2,284.30
Uscător de aer frigorific HANKISON HPR25 | AD3CTL 3YA45 HPR2522 "25Acoperit cu pulbere epoxidică15 "3/4 "NPT6.006110 grade F€2,950.40
Uscător de aer frigorific HANKISON HPR35 | AD3CTM 3YA46 HPR3522 "35Acoperit cu pulbere epoxidică15 "3/4 "NPT6.006110 grade F€3,299.11
Uscător cu aer frigorific HANKISON HPR50 | AD3CTN 3YA47 HPR5022 "50Acoperit cu pulbere epoxidică20 "3/4 "NPT7.256110 grade F€4,753.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANKISON Uscător cu aer comprimat HITN125, 125 Cfm, 35 CP
€12,028.67 /unitate