Uscător cu aer frigorific HANKISON HPR15 | AD3CTK 3YA44

HANKISON Uscător de aer frigorific HPR15

În stoc
Element: AD3CTK Model: HPR15Crucea Ref: 3YA44

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,279.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer comprimat
Set suportNu
CFM15
Punct de condensare43 grade F
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Amplificatori de încărcare completă2.63
Material schimbător de căldurăCupru
Clasa ISO5
Max. Compresor de aer HP5
Max. Temperatura ambientală.110 grade F
Max. Temp admisie120 grade F
Presiune maximă250 psi
Adâncimea totală13 "
Inălțime totală15 "
Lățimea totală13 "
Fază1
Dimensiunea conductei3/8 "OD
Alimentare0.24 kW
refrigerentR-134A
Compresor frigorific (HP)1/7
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8418690180
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCFMfinalizareaLățimea totalăDimensiunea conducteiAmplificatori de încărcare completăClasa ISOMax. Temperatura ambientală.Preț
Uscător cu aer frigorific HANKISON HPR5-10 | AD3CTJ 3YA43 HPR5-1015 "10Acoperit cu pulbere epoxidică13 "3/8 "OD2.526110 grade F€1,874.02
Uscător de aer frigorific HANKISON HPR25 | AD3CTL 3YA45 HPR2522 "25Acoperit cu pulbere epoxidică15 "3/4 "NPT6.006110 grade F€2,896.06
Uscător de aer frigorific HANKISON HPR35 | AD3CTM 3YA46 HPR3522 "35Acoperit cu pulbere epoxidică15 "3/4 "NPT6.006110 grade F€3,434.61
Uscător cu aer frigorific HANKISON HPR50 | AD3CTN 3YA47 HPR5022 "50Acoperit cu pulbere epoxidică20 "3/4 "NPT7.256110 grade F€4,830.14
Uscător cu aer comprimat HANKISON HITN125, 125 Cfm, 35 CP | CH6PPQ 55EZ92 HITN12541 "-Pudră acoperită18 "-9.25A-113 de grade F€11,196.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANKISON Uscător de aer frigorific HPR15
€2,279.75 /unitate