Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN 10FFS37 Cuplaj rapid hidraulic mamă 3/8 in | AC6FKU 33M280

HANSEN 10FFS37 Cuplaj hidraulic rapid mamă 3/8 in

În stoc
Element: AC6FKU Model: 10FFS37Crucea Ref: 33M280

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€153.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiOţel inoxidabil
Material corpOțel zincat
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaȘtergeți Chromate
Rata de curgere6 g / min
Mecanism de blocareBlocare manșon standard
Presiune maximă5075 psi
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 212 grade F
Schimbul ParkerFEM371-6FP
Dimensiune țeavă NPT3 / 8 "
PecetluiBuna N
Material sigiliuBuna N
Inchide-oFata plata
Material pentru mânecăOțel zincat
Temp. Gamă-4 Până la 212 F.
Dimensiune de filet3/8 "-18
TipFață plată, femeie
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolSchimbul ParkerTipPreț
HANSEN 10FFP37 Cuplaj hidraulic rapid tată 3/8 in | AC6FLG 33M292 10FFP37Niplul cuplajului hidraulicFEM372-6FPFață plată, bărbat€60.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 10FFS37 Cuplaj hidraulic rapid mamă 3/8 in
€153.28 /unitate