Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN 31AP25F Fișă de cuplare (f)npt 3/8 Oțel | AC4ZQZ 31D009

HANSEN 31AP25F Fișă de cuplare (f)npt 3/8 Oțel

În stoc
Articol: AC4ZQZ Model: 31AP25FCrucea Ref: 31D009
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
€37.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbUniversal și Tru-Flate
Tip de blocareManșon
MaterialOţel
Max. curgereCfm 45
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRacord pentru furtunMax. curgerePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
HANSEN 21AP25F Fișă de cuplare (f)npt 1/4 Oțel | AC4ZQY 31D008 21AP25F1 / 4 "(F) NPTCfm 32150 psi1 / 4 "€16.72
HANSEN 31AP37F Fișă de cuplare (f)npt 3/8 Oțel | AC4ZRA 31D010 31AP37F3 / 8 "(F) NPTCfm 451000 psi3 / 8 "€32.89
HANSEN 21AP25M Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel | AC4ZRB 31D011 21AP25M1 / 4 "(M) NPTCfm 32150 psi1 / 4 "€10.38
HANSEN 31AP25M Fișă de cuplare (m)npt 3/8 Oțel | AC4ZRC 31D012 31AP25M3 / 8 "(M) NPTCfm 451000 psi1 / 4 "€16.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 31AP25F Fișă de cuplare (f)npt 3/8 Oțel
€37.40 /unitate