Camion cu tobe HARPER 52DA60 600 lb. 19-3/4 inch lățime 50 inch înălțime | AF6BYJ 9WEK8

HARPER 52DA60 Camion cu tobe 600 lb. 19-3/4 inci lățime 50 inci înălțime

În stoc
Articol: AF6BYJ Model: 52DA60Ref încrucișat: 9WEK8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€331.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Asamblat/NeasamblatAsamblate
CuloriVerde
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
finalizareaPulbere
Dia roata fata.10 "
Lățimea roții din față2-1/2 "
Tip mânerCurge înapoi
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului8"
Lățimea plăcii nasului14 "
Inălțime totală50 "
Lățimea totală19.75 "
Rulmenți cu roțiMinge
Materialul roțiiMatriță pe cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.054
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea tamburuluiTip mânerCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
HARPER 76A59 Camion cu tobe 1200 lb. 24-1/2 inch lățime | AF3QQL 8AZL5 76A5930 până la 85 gal.Dual1200 lbs.59.5 "24.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARPER 52DA60 Camion cu tobe 600 lb. 19-3/4 inci lățime 50 inci înălțime
€331.81 /unitate