HARPER 76A59 Camion cu tobe 1200 lb. 24-1/2 inch lățime | AF3QQL 8AZL5

HARPER 76A59 Camion cu tobe 1200 lb. 24-1/2 inch lățime

Element: AF3QQL Model: 76A59Crucea Ref: 8AZL5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Asamblat/NeasamblatAsamblate
CuloriVerde
Capacitatea tamburului30 până la 85 gal.
finalizareaPulbere
Dia roata fata.10 "
Lățimea roții din față2-1/2 "
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Inălțime totală59.5 "
Lățimea totală24.5 "
Rulmenți cu roțiMinge
Materialul roțiiMatriță pe cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.59
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)151.13
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea tamburuluiTip mânerCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
Camion cu tobe HARPER 52DA60 600 lb. 19-3/4 inch lățime 50 inch înălțime | AF6BYJ 9WEK8 52DA6030 până la 55 gal.Curge înapoi600 lb.50 "19.75 "€331.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARPER 76A59 Camion cu tobe 1200 lb. 24-1/2 inch lățime