Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRINGTON ES1527003 Umeraș pentru fesoane 3/8 picioare lungime | AH7BDU 36PR79

HARRINGTON ES1527003 Umeraș pentru Festoon Lungime de 3/8 picioare

În stoc
Element: AH7BDU Model: ES1527003Crucea Ref: 36PR79
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
€56.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuier de feston
Dimensiunea cablului7/16 "la 9/16"
Tip cabluRundă
Max. Distanța de călătorie (ft)150 ft.
Min. Cablu / furtun necesar (ft.)23 ft.
Număr de cărucioare0
Lungime totală3 / 8 "
Temperatura de depozitare. Gamă1 ft.
TipSârmă de ghidare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON ES1527003 Umeraș pentru Festoon Lungime de 3/8 picioare
€56.17 /unitate