HARRINGTON NER005SD-15 Palan electric cu lanț 1000 lb. 15 ft Tensiune 460 | AE9BYN 6HJJ3

HARRINGTON NER005SD-15 Palan electric cu lanț 1000 lb. 15 ft Tensiune 460

În stoc
Articol: AE9BYN Model: NER005SD-15Crucea Ref: 6HJJ3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,014.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici2.7
FrânăDC Current
Capacitate1000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control11 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Înălțime14.625 "
Adâncimea locuinței7.5 "
Lungimea carcasei22 5 / 16 "
Lățimea carcasei8.593
Ridicare15 ft.
Viteza de ridicare29 / 5 fpm
Capacitate de încărcare1000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige14.625 "
CP motor1.2
Număr de viteze2
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiAmperi @ Volți miciFrânăViteza de ridicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCP motorNumăr de vitezePreț
HARRINGTON NER005LD-15 Palan electric cu lanț 1000 lb. 15 ft Tensiune 230 | AA6MLM 14H714 NER005LD-158.5933.6DC Current15 / 2.5 fpm1000 lb.14.625 "0.752€6,589.87
HARRINGTON NER005SD-15 Palan electric cu lanț 1000 lb. 15 ft Tensiune 230 | AA6MLQ 14H717 NER005SD-158.5935.1DC Current29 / 5 fpm1000 lb.14.625 "1.22€7,183.17
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER010LD-15 2000 lb. 15 ft Tensiune 230 | AA6MLU 14H720 NER010LD-159 11 / 16 "5.1DC Current14 / 2.5 fpm2000 lb.16-15/16 "1.22€7,474.50
HARRINGTON NER010SD-15 Palan electric cu lanț 2000 lb. 15 ft Tensiune 230 | AA6MLX 14H723 NER010SD-159 11 / 16 "9.1DC Current28 / 4.5 fpm2000 lb.16-15/16 "2.42€9,789.51
HARRINGTON NER020LD-15 Palan electric cu lanț 4000 lb. 15 ft Tensiune 230 | AA6MMA 14H726 NER020LD-1511 11 / 16 "9.1DC Current14 / 2.5 fpm4000 lb.22.625 "2.42€9,871.11
HARRINGTON NER020SD-15 Palan electric cu lanț 4000 lb. 15 ft Tensiune 230 | AA6MMD 14H729 NER020SD-1511 11 / 16 "17.3DC Current28 / 4.5 fpm4000 lb.23.187 "4.72€12,290.70
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER030CD-15 6000 lb. 15 ft Tensiune 230 | AA6MMG 14H732 NER030CD-1511 11 / 16 "17.3DC Current17 / 3 fpm6000 lb.32-15/16 "4.72€12,364.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NER005SD-15 Palan electric cu lanț 1000 lb. 15 ft Tensiune 460
€7,014.42 /unitate