HARRINGTON NERM005S-L-20 Palan electric cu lanț cu cărucior 1000 lb. | AE9BZQ 6HJL8

HARRINGTON NERM005S-L-20 Palan electric cu lanț cu cărucior 1000 lb.

În stoc
Articol: AE9BZQ Model: NERM005S-L-20Crucea Ref: 6HJL8

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,302.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici8.0
FrânăDC Current
Capacitate1000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCărucior motorizat
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control16 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei2 9/32 până la 5 "
Înălțime15.625 "
Adâncimea locuinței12.625 "
Lungimea carcasei20.187 "
Lățimea carcasei15.593
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare29 fpm
Capacitate de încărcare1000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige15.625 "
Curba razei minime31.5 "
CP motor1.2
Număr de viteze1
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Viteza căruciorului29 fpm
Voltaj230/460
Dia de rulare a roții.2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.75
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiAmperi @ Volți miciFrânăViteza de ridicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCurba razei minimeCP motorPreț
HARRINGTON NERM005L-L-20 Palan electric cu lanț cu cărucior 1000 lb. | AE9BZM 6HJL5 NERM005L-L-2015.5936.65DC Current15 FPM1000 lb.15.625 "31.5 "0.75€11,697.51
HARRINGTON NERM010L-L-20 Palan electric cu lanț cu cărucior 2000 lb. | AE9BZU 6HJN1 NERM010L-L-2015.5938.0DC Current14 FPM2000 lb.17 "31.5 "1.2€12,310.37
HARRINGTON NERM010S-L-20 Palan electric cu lanț cu cărucior 2000 lb. | AE9BZX 6HJN4 NERM010S-L-2015.59311.8DC Current28 fpm2000 lb.17 "31.5 "2.4€14,103.95
HARRINGTON NERM020L-L-20 Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AE9CAA 6HJN7 NERM020L-L-2016.437 "11.8DC Current14 FPM4000 lb.22.437 "31.5 "2.4€15,692.19
HARRINGTON NERM020S-L-20 Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AE9CAD 6HJP0 NERM020S-L-2016.437 "19.6DC Current28 fpm4000 lb.23 "31.5 "4.7€18,285.35
HARRINGTON NERM030C-L-20 Palan electric cu lanț cu cărucior 6000 lb. | AE9CAG 6HJP3 NERM030C-L-2017.437 "19.6DC Current17 FPM6000 lb.32-15/16 "39.437 "4.7€19,369.80
HARRINGTON NERM050L-L-20 Palan electric cu lanț cu cărucior 10000 lb | AE9CAK 6HJP6 NERM050L-L-2019 13 / 16 "21.5DC Current11 FPM10,000 lb.33-3/32 "70-15/16 "4.7€25,157.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NERM005S-L-20 Palan electric cu lanț cu cărucior 1000 lb.
€12,302.54 /unitate