HARRINGTON NERM030C-L-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 6000 lb. | AE9CAF 6HJP2

HARRINGTON NERM030C-L-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 6000 lb.

În stoc
Articol: AE9CAF Model: NERM030C-L-15Crucea Ref: 6HJP2

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,700.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici19.6
FrânăDC Current
Capacitate6000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCărucior motorizat
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control11 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei3 7/32 la 6 3/16 "
Înălțime32-15/16 "
Adâncimea locuinței30 "
Lungimea carcasei27.593
Lățimea carcasei17.437 "
Ridicare15 ft.
Viteza de ridicare17 FPM
Capacitate de încărcare6000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige32-15/16 "
Curba razei minime39.437 "
CP motor4.7
Număr de viteze1
Fază3
Reeving2
Protectie termalaDa
Viteza căruciorului17 fpm
Voltaj230/460
Dia de rulare a roții.2-45/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 160.2
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiAmperi @ Volți miciFrânăViteza de ridicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCurba razei minimeCP motorPreț
HARRINGTON NERM005L-L-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 1000 lb. | AE9BZL 6HJL4 NERM005L-L-1515.5936.65DC Current15 FPM1000 lb.15.625 "31.5 "0.75€11,401.31
HARRINGTON NERM005S-L-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 1000 lb. | AE9BZP 6HJL7 NERM005S-L-1515.5938.0DC Current29 fpm1000 lb.15.625 "31.5 "1.2€12,018.52
HARRINGTON NERM010L-L-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 2000 lb. | AE9BZT 6HJN0 NERM010L-L-1515.5938.0DC Current14 FPM2000 lb.17 "31.5 "1.2€11,884.70
HARRINGTON NERM010S-L-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 2000 lb. | AE9BZW 6HJN3 NERM010S-L-1515.59311.8DC Current28 fpm2000 lb.17 "31.5 "2.4€13,592.21
HARRINGTON NERM020L-L-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AE9BZZ 6HJN6 NERM020L-L-1516.437 "11.8DC Current14 FPM4000 lb.22.437 "31.5 "2.4€15,278.28
HARRINGTON NERM020S-L-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AE9CAC 6HJN9 NERM020S-L-1516.437 "19.6DC Current28 fpm4000 lb.23 "31.5 "4.7€17,844.98
HARRINGTON NERM050L-L-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 10000 lb | AE9CAJ 6HJP5 NERM050L-L-1519 13 / 16 "21.5DC Current11 FPM10,000 lb.33-3/32 "70-15/16 "4.7€24,373.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NERM030C-L-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 6000 lb.
€18,700.95 /unitate