Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230 V 20000 lb. 15 picioare | AB8HRP 25K762

HARRINGTON Palan electric cu lanț NERM100SD-L-15 / 230v 20000 lb. 15 picioare

În stoc
Element: AB8HRP Model: NERM100SD-L-15 / 230vCrucea Ref: 25K762

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€50,706.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici17.3x2
Înălțimea fasciculului6-7/8 "
FrânăElectromagnetic
Capacitate20,000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajAmbreiaj de frecare
ConfiguraţieCărucior motorizat
Mod de control110v
Cablu de control11 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei5 1/2 la 8 11/16 "
Înălțime46.5 "
Adâncimea locuinței10.5 "
Lungimea carcasei28.875 "
Lățimea carcasei13.25 "
Ridicare15 ft.
Viteza de ridicare11 / 3.5 fpm
Capacitate de încărcare20,000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige46.5 "
Curba razei minime98.375 "
CP motor4.7x2
Număr de viteze2
Fază3
Reeving4
Protectie termalaDa
Viteza căruciorului40 fpm
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 427.05
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea locuințeiAmperi @ Volți miciFrânăLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligePreț
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100L-L15 20000 lb. 15 picioare | AB8HQY 25K747 NERM100L-L1510.5 "21.5Electromagnetic28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 lb.46.5 "€38,950.65
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460 V 20000 lb. 15 picioare | AB8HRB 25K750 NERM100LD-L-15 / 460v10.5 "10.8Electromagnetic28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "€41,275.41
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 230 V 20000 lb. 15 picioare | AB8HRE 25K753 NERM100LD-L-15 / 230v10.5 "22.4Electromagnetic28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "€41,275.41
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100S-L-15 20000 lb. 15 picioare | AB8HRH 25K756 NERM100S-L-1510.5 "16.4x2Electromagnetic28.875 "13.25 "11 FPM20,000 lb.46.5 "€46,056.94
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 460 V 20000 lb. 15 picioare | AB8HRL 25K759 NERM100SD-L-15 / 460v10.5 "8.3x2Electromagnetic28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "€50,706.56
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 230V Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AF7ZMA 23XR87 NERM020CD-L-15 / 230V8-5/16 "5.1DC Current16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13/64 "€15,443.31
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 460V Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AF7ZMB 23XR88 NERM020CD-L-15 / 460V8-5/16 "5.1DC Current16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13/64 "€15,388.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON Palan electric cu lanț NERM100SD-L-15 / 230v 20000 lb. 15 picioare
€50,706.56 /unitate