HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 230V Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AF7ZMA 23XR87

HARRINGTON NERM020CD-L-15 / Palan electric cu lanț 230V cu cărucior 4000 lb.

În stoc
Articol: AF7ZMA Model: NERM020CD-L-15 / 230VCrucea Ref: 23XR87

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,443.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici5.1
Înălțimea fasciculului4-29/32 "
FrânăDC Current
Capacitate4000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCărucior motorizat
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control11 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei6 1/33 la 7 1/50 "
Înălțime27-13/64 "
Adâncimea locuinței8-5/16 "
Lungimea carcasei16 29 / 32 "
Lățimea carcasei5 13 / 32 "
Hz60
Ridicare15 ft.
Viteza de ridicare7 / 1 fpm
Capacitate de încărcare4000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige27-13/64 "
Curba razei minime31.5 "
CP motor1.2
Număr de viteze2
Fază3
Reeving2
Protectie termalaDa
Viteza căruciorului40 fpm
Voltaj230
Materialul roțiiOțel ștanțat
Dia de rulare a roții.4-11/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 133.2
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea locuințeiAmperi @ Volți miciFrânăLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligePreț
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100L-L15 20000 lb. 15 picioare | AB8HQY 25K747 NERM100L-L1510.5 "21.5Electromagnetic28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 lb.46.5 "€41,602.17
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460 V 20000 lb. 15 picioare | AB8HRB 25K750 NERM100LD-L-15 / 460v10.5 "10.8Electromagnetic28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "€41,275.41
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 230 V 20000 lb. 15 picioare | AB8HRE 25K753 NERM100LD-L-15 / 230v10.5 "22.4Electromagnetic28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "€44,085.21
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100S-L-15 20000 lb. 15 picioare | AB8HRH 25K756 NERM100S-L-1510.5 "16.4x2Electromagnetic28.875 "13.25 "11 FPM20,000 lb.46.5 "€46,056.94
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 460 V 20000 lb. 15 picioare | AB8HRL 25K759 NERM100SD-L-15 / 460v10.5 "8.3x2Electromagnetic28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "€50,706.56
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230 V 20000 lb. 15 picioare | AB8HRP 25K762 NERM100SD-L-15 / 230v10.5 "17.3x2Electromagnetic28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "€50,706.56
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 460V Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AF7ZMB 23XR88 NERM020CD-L-15 / 460V8-5/16 "5.1DC Current16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13/64 "€15,388.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NERM020CD-L-15 / Palan electric cu lanț 230V cu cărucior 4000 lb.
€15,443.31 /unitate