HARRINGTON NERP001H-20 Palan electric cu lanț 250 lb. 20 picioare | AB8HJH 25K593

HARRINGTON NERP001H-20 Palan electric cu lanț 250 lb. 20 picioare

În stoc
Element: AB8HJH Model: NERP001H-20Crucea Ref: 25K593

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,383.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici3.4
Înălțimea fasciculului3-1/4 "
FrânăElectromagnetic
Capacitate250 lb.
ClasificareH4
AmbreiajAmbreiaj de frecare
ConfiguraţieÎmpingeți căruciorul
Mod de control110v
Cablu de control16 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei2 1/4 până la 4 "
Înălțime15.625 "
Adâncimea locuinței6.625 "
Lungimea carcasei18 13 / 16 "
Lățimea carcasei12.625 "
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare55 fpm
Capacitate de încărcare250 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige15.625 "
Curba razei minime43-5/16 "
CP motor0.75
Număr de viteze1
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj208/230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeAmperi @ Volți miciFrânăAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț
HARRINGTON NERP001HD-20 / 460v Palan electric cu lanț 250 lb. 20 picioare | AB8HJL 25K596 NERP001HD-20 / 460v15.625 "1.8Electromagnetic6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.€8,388.91
HARRINGTON NERP001HD-20 / 230v Palan electric cu lanț 250 lb. 20 picioare | AB8HJP 25K599 NERP001HD-20 / 230v15.625 "3.6Electromagnetic6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.€8,192.18
HARRINGTON NERP003H-20 Palan electric cu lanț 500 lb. 20 picioare | AB8HJT 25K603 NERP003H-2016-5/16 "4.8Electromagnetic7.5 "20 "13 11 / 16 "53 fpm500 lb.€7,365.91
HARRINGTON NERP003HD-20 / 460v Palan electric cu lanț 500 lb. 20 picioare | AB8HJW 25K606 NERP003HD-20 / 460v16-5/16 "2.7Electromagnetic7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.€9,509.69
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003HD-20 / 230 V 500 lb. 20 picioare | AB8HJZ 25K609 NERP003HD-20 / 230v16-5/16 "5.1Electromagnetic7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.€9,292.44
HARRINGTON NERP003S-20 Palan electric cu lanț 500 lb. 20 picioare | AB8HKC 25K612 NERP003S-2015.625 "3.4Electromagnetic6.625 "18 13 / 16 "13 11 / 16 "36 fpm500 lb.€5,680.21
HARRINGTON NERP003SD-20 / 460v Palan electric cu lanț 500 lb. 20 picioare | AB8HKF 25K615 NERP003SD-20 / 460v15.625 "1.8Electromagnetic6.625 "21 "13.625 "36 / 6 fpm500 lb.€7,708.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NERP001H-20 Palan electric cu lanț 250 lb. 20 picioare
€6,383.33 /unitate