Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003SD-15 / 230 V 500 lb. 15 picioare | AB8HKH 25K617

HARRINGTON Palan electric cu lanț NERP003SD-15 / 230 V 500 lb. 15 picioare

În stoc
Element: AB8HKH Model: NERP003SD-15 / 230vCrucea Ref: 25K617

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,285.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici3.6
Înălțimea fasciculului3"
FrânăElectromagnetic
Capacitate500 lb.
ClasificareH4
AmbreiajAmbreiaj de frecare
ConfiguraţieÎmpingeți căruciorul
Mod de control110v
Cablu de control11 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei2 1/4 până la 4 "
Înălțime15.625 "
Adâncimea locuinței6.625 "
Lungimea carcasei21 "
Lățimea carcasei13.625 "
Ridicare15 ft.
Viteza de ridicare36 / 6 fpm
Capacitate de încărcare500 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige15.625 "
Curba razei minime43-5/16 "
CP motor0.75
Număr de viteze2
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelViteza de ridicareAmperi @ Volți miciCapacitateCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCurba razei minimeCP motorNumăr de vitezePreț
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP001H-15 250 lb. 15 picioare | AB8HJG 25K592 NERP001H-1555 fpm3.4250 lb.250 lb.15.625 "43-5/16 "0.751€6,182.76
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP001HD-15 / 460 V 250 lb. 15 picioare | AB8HJK 25K595 NERP001HD-15 / 460v55 / 9 fpm1.8250 lb.250 lb.15.625 "43-5/16 "0.752€8,160.55
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP001HD-15 / 230 V 250 lb. 15 picioare | AB8HJN 25K598 NERP001HD-15 / 230v55 / 9 fpm3.6250 lb.250 lb.15.625 "43-5/16 "0.752€7,968.03
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003H-15 500 lb. 15 picioare | AB8HJR 25K602 NERP003H-1553 fpm4.8500 lb.500 lb.16-5/16 "43-5/16 "1.21€7,143.34
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003HD-15 / 460 V 500 lb. 15 picioare | AB8HJV 25K605 NERP003HD-15 / 460v53 / 9 fpm2.7500 lb.500 lb.16-5/16 "43-5/16 "1.22€8,381.94
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003HD-15 / 230 V 500 lb. 15 picioare | AB8HJY 25K608 NERP003HD-15 / 230v53 / 9 fpm5.1500 lb.500 lb.16-5/16 "43-5/16 "1.22€8,381.94
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003S-15 500 lb. 15 picioare | AB8HKB 25K611 NERP003S-1536 fpm3.4500 lb.500 lb.15.625 "43-5/16 "0.751€5,464.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON Palan electric cu lanț NERP003SD-15 / 230 V 500 lb. 15 picioare
€7,285.10 /unitate