Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP005SD-10 / 460 V 1000 lb. 10 picioare | AB8HKY 25K631

HARRINGTON Palan electric cu lanț NERP005SD-10 / 460 V 1000 lb. 10 picioare

În stoc
Element: AB8HKY Model: NERP005SD-10 / 460vCrucea Ref: 25K631

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,151.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici2.7
Înălțimea fasciculului3-1/4 "
FrânăElectromagnetic
Lungime cablu9ft
Capacitate1000 lb.
Tipul celuleiPolicristaline
ClasificareH4
AmbreiajAmbreiaj de frecare
ConectorCapat deschis
Mod de control110v
Cablu de control6 ft.
Adâncime63 / 64 "
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei2 1/4 până la 4 "
Inrameaza-leDa
Înălțime16-5/16 "
Înălţime26.25 "
Adâncimea locuinței7.5 "
Lungimea carcasei22.25 "
Lățimea carcasei13 11 / 16 "
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare29 / 5 fpm
UngereBaie de ulei
Max. Curent Power Point1.77A
Max. Tensiunea punctului de putere17.3VDC
Max. Tensiunea sistemului1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Min. Între Cârlige17.125 "
Curba razei minime43-5/16 "
Eficiența modulului10.9%
CP motor1.2
Putere nominală de ieșire30W
Numărul de celule36
Tensiunea circuitului deschis21.9VDC
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 185 grade F
Fază3
Toleranță la putere-5% până la + 5%
Reeving1
Scurt circuit1.93A
Protectie termalaDa
Voltaj460
Lăţime16.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.95
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelViteza de ridicareAmperi @ Volți miciCapacitateCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCurba razei minimeCP motorNumăr de vitezePreț
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP001H-10 250 lb. 10 picioare | AB8HJF 25K591 NERP001H-1055 fpm3.4250 lb.250 lb.15.625 "43-5/16 "0.751€6,022.41
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP001HD-10 / 460 V 250 lb. 10 picioare | AB8HJJ 25K594 NERP001HD-10 / 460v55 / 9 fpm1.8250 lb.250 lb.15.625 "43-5/16 "0.752€8,041.61
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP001HD-10 / 230 V 250 lb. 10 picioare | AB8HJM 25K597 NERP001HD-10 / 230v55 / 9 fpm3.6250 lb.250 lb.15.625 "43-5/16 "0.752€7,743.38
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003H-10 500 lb. 10 picioare | AB8HJQ 25K601 NERP003H-1053 fpm4.8500 lb.500 lb.16-5/16 "43-5/16 "1.21€6,925.92
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003HD-10 / 460 V 500 lb. 10 picioare | AB8HJU 25K604 NERP003HD-10 / 460v53 / 9 fpm2.7500 lb.500 lb.16-5/16 "43-5/16 "1.22€9,048.19
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003HD-10 / 230 V 500 lb. 10 picioare | AB8HJX 25K607 NERP003HD-10 / 230v53 / 9 fpm5.1500 lb.500 lb.16-5/16 "43-5/16 "1.22€8,839.11
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003S-10 500 lb. 10 picioare | AB8HKA 25K610 NERP003S-1036 fpm3.4500 lb.500 lb.15.625 "43-5/16 "0.751€5,249.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON Palan electric cu lanț NERP005SD-10 / 460 V 1000 lb. 10 picioare
€8,151.10 /unitate