HARRINGTON NERP010S-20 Electric Chain Hoist 2000 lb. 20 feet | AB8HLR 25K648

HARRINGTON NERP010S-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 picioare

În stoc
Element: AB8HLR Model: NERP010S-20Crucea Ref: 25K648

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,630.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici8.6
Înălțimea fasciculului4-1/4 "
FrânăElectromagnetic
Capacitate2000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajAmbreiaj de frecare
ConfiguraţieÎmpingeți căruciorul
Mod de control110v
Cablu de control16 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei2 1/4 până la 5 "
Înălțime18.5 "
Adâncimea locuinței8-5/16 "
Lungimea carcasei23.5 "
Lățimea carcasei14 13 / 16 "
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare28 fpm
Capacitate de încărcare2000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige18.5 "
Curba razei minime51.25 "
CP motor2.4
Număr de viteze1
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj208/230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66.15
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeAmperi @ Volți miciFrânăAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț
HARRINGTON NERP001H-20 Palan electric cu lanț 250 lb. 20 picioare | AB8HJH 25K593 NERP001H-2015.625 "3.4Electromagnetic6.625 "18 13 / 16 "12.625 "55 fpm250 lb.€6,383.33
HARRINGTON NERP001HD-20 / 460v Palan electric cu lanț 250 lb. 20 picioare | AB8HJL 25K596 NERP001HD-20 / 460v15.625 "1.8Electromagnetic6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.€8,388.91
HARRINGTON NERP001HD-20 / 230v Palan electric cu lanț 250 lb. 20 picioare | AB8HJP 25K599 NERP001HD-20 / 230v15.625 "3.6Electromagnetic6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.€8,192.18
HARRINGTON NERP003H-20 Palan electric cu lanț 500 lb. 20 picioare | AB8HJT 25K603 NERP003H-2016-5/16 "4.8Electromagnetic7.5 "20 "13 11 / 16 "53 fpm500 lb.€7,365.91
HARRINGTON NERP003HD-20 / 460v Palan electric cu lanț 500 lb. 20 picioare | AB8HJW 25K606 NERP003HD-20 / 460v16-5/16 "2.7Electromagnetic7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.€9,509.69
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003HD-20 / 230 V 500 lb. 20 picioare | AB8HJZ 25K609 NERP003HD-20 / 230v16-5/16 "5.1Electromagnetic7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.€9,292.44
HARRINGTON NERP003S-20 Palan electric cu lanț 500 lb. 20 picioare | AB8HKC 25K612 NERP003S-2015.625 "3.4Electromagnetic6.625 "18 13 / 16 "13 11 / 16 "36 fpm500 lb.€5,680.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NERP010S-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 picioare
€8,630.77 /unitate