Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP020CD-10 / 230 V 4000 lb. 10 picioare | AB8HMQ 25K670

HARRINGTON Palan electric cu lanț NERP020CD-10 / 230v 4000 lb. 10 picioare

În stoc
Element: AB8HMQ Model: NERP020CD-10 / 230vCrucea Ref: 25K670

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,120.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici5.1
Înălțimea fasciculului5"
FrânăElectromagnetic
Capacitate4000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajAmbreiaj de frecare
ConfiguraţieÎmpingeți căruciorul
Mod de control110v
Cablu de control6 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei3 1/4 până la 6 "
Înălțime27.375 "
Adâncimea locuinței8-5/16 "
Lungimea carcasei24.125 "
Lățimea carcasei14 13 / 16 "
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare7 / 1 fpm
Capacitate de încărcare4000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige27-13/16 "
Curba razei minime59.125 "
CP motor1.2
Număr de viteze2
Fază3
Reeving2
Protectie termalaDa
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.9
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelViteza de ridicareAmperi @ Volți miciCapacitateCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCurba razei minimeCP motorNumăr de vitezePreț
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP001H-10 250 lb. 10 picioare | AB8HJF 25K591 NERP001H-1055 fpm3.4250 lb.250 lb.15.625 "43-5/16 "0.751€6,022.41
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP001HD-10 / 460 V 250 lb. 10 picioare | AB8HJJ 25K594 NERP001HD-10 / 460v55 / 9 fpm1.8250 lb.250 lb.15.625 "43-5/16 "0.752€8,041.61
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP001HD-10 / 230 V 250 lb. 10 picioare | AB8HJM 25K597 NERP001HD-10 / 230v55 / 9 fpm3.6250 lb.250 lb.15.625 "43-5/16 "0.752€7,743.38
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003H-10 500 lb. 10 picioare | AB8HJQ 25K601 NERP003H-1053 fpm4.8500 lb.500 lb.16-5/16 "43-5/16 "1.21€6,925.92
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003HD-10 / 460 V 500 lb. 10 picioare | AB8HJU 25K604 NERP003HD-10 / 460v53 / 9 fpm2.7500 lb.500 lb.16-5/16 "43-5/16 "1.22€9,048.19
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003HD-10 / 230 V 500 lb. 10 picioare | AB8HJX 25K607 NERP003HD-10 / 230v53 / 9 fpm5.1500 lb.500 lb.16-5/16 "43-5/16 "1.22€8,839.11
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERP003S-10 500 lb. 10 picioare | AB8HKA 25K610 NERP003S-1036 fpm3.4500 lb.500 lb.15.625 "43-5/16 "0.751€5,249.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON Palan electric cu lanț NERP020CD-10 / 230v 4000 lb. 10 picioare
€9,120.36 /unitate