HARRINGTON SNERP003S-15 Palan electric cu lanț 500 lb. 15 picioare | AB8HRT 25K765

HARRINGTON SNERP003S-15 Palan electric cu lanț 500 lb. 15 picioare

În stoc
Element: AB8HRT Model: SNERP003S-15Crucea Ref: 25K765

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,424.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici7.7
Înălțimea fasciculului4-5/8 "
FrânăTrage-Rotor
Capacitate500 lb.
ClasificareH4
AmbreiajAmbreiaj de frecare
ConfiguraţieÎmpingeți căruciorul
Mod de control110v
Cablu de control11 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei2 1/4 până la 5 "
Înălțime14.625 "
Adâncimea locuinței6.625 "
Lungimea carcasei22.25 "
Lățimea carcasei13 "
Ridicare15 ft.
Viteza de ridicare14 FPM
Capacitate de încărcare500 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige14.625 "
CP motor0.34
Număr de viteze1
Fază1
Reeving1
Protectie termalaOpțiune
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.65
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelViteza de ridicareAmperi @ Volți miciCapacitateCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCP motorReevingLățimea flanșeiPreț
HARRINGTON SNERP005L-15 Palan electric cu lanț 1000 lb. 15 picioare | AB8HRW 25K768 SNERP005L-157 FPM7.71000 lb.1000 lb.14.625 "0.3412 1/4 până la 5 "€5,920.78
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNERP005S-15 1000 lb. 15 picioare | AB8HRZ 25K771 SNERP005S-1515 FPM16.91000 lb.1000 lb.15.375 "0.612 1/4 până la 5 "€6,539.97
HARRINGTON SNERP010L-15 Palan electric cu lanț 2000 lb. 15 picioare | AB8HTC 25K774 SNERP010L-157 FPM16.92000 lb.2000 lb.16.5 "0.612 1/4 până la 5 "€6,298.67
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNERP010S-15 2000 lb. 15 picioare | AB8HTF 25K777 SNERP010S-1514 FPM23.92000 lb.2000 lb.17-11/16 "1.212 1/4 până la 5 "€8,855.99
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNERP020L-15 4000 lb. 15 picioare | AB8HTJ 25K780 SNERP020L-157 FPM23.94000 lb.4000 lb.22.25 "1.213 1/4 până la 6 "€9,276.59
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNERP030C-15 6000 lb. 15 picioare | AB8HTM 25K783 SNERP030C-153.5 fpm23.96000 lb.6000 lb.28.875 "1.223 1/4 până la 6 "€10,367.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON SNERP003S-15 Palan electric cu lanț 500 lb. 15 picioare
€5,424.28 /unitate