Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS 447-50-CR Regulator de stație | AF2TLX 6XR36

HARRIS 447-50-CR Regulator de statie

În stoc
Articol: AF2TLX Model: 447-50-CRCrucea Ref: 6XR36
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
€667.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Material corpAlamă
Coeficientul de volum0.530
Livrare0-50 scfh
Gama de presiune de livrare0 la 50 psi
Materialul diafragmeiNeopren
Serviciul de gazOxigen
Dimensiunea gabaritului2-1/2 "
Presiuni de livrare a indicatoarelor100 scfh
Conexiune de intrare1/4 "FNPT
Max. Presiunea de admisie400 psi
Conexiune la priză9/16 "-18 RH
Lungime totală7"
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de presiune de livrareServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune la prizăPreț
HARRIS 447NC-15-CL Regulator de stație | AF2TLV 6XR34 447NC-15-CL0 la 15 psiCombustibil30 scfh9/16 "-18 LH€671.84
HARRIS 447-50-CL Regulator de stație | AF2TLW 6XR35 447-50-CL0 la 50 psiCombustibil100 scfh9/16 "-18 LH€645.43
HARRIS 447-125-CR Regulator de stație | AF2TLY 6XR37 447-125-CR0 la 125 psiOxigen200 scfh9/16 "-18 RH€680.33
HARRIS 447-200-CR Regulator de stație | AF2TLZ 6XR38 447-200-CR0 la 200 psiOxigen400 scfh9/16 "-18 RH€664.31
HARRIS 447-NC-15 CR Stație de reglare | AF2TMA 6XR39 447-NC-15 CR0 la 15 psiOxigen30 scfh9/16 "-18 RH€704.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS 447-50-CR Regulator de statie
€667.69 /unitate