Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARTING 09120080327 Carcasă conector dreptunghiulară, dimensiune Han-Compact, montare pe pereți, negru, policarbonat | CR3TEH 793XM7

HARTING 09120080327 Carcasă dreptunghiulară pentru conector, dimensiune Han-Compact, montare pe pereți, negru, policarbonat

În stoc
Articol: CR3TEH Model: 09120080327Crucea Ref: 793XM7
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
€18.34 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLocuința

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
HARTING 19370031750 Carcasă conector dreptunghiulară M20, dimensiune 3 A, montare cablu la cablu, negru, zinc turnat sub presiune | CR3TBC 793YC7 19370031750€111.63
HARTING 19200031750 Carcasă conector dreptunghiulară M20, dimensiune 3 A, montare cablu la cablu, gri, zinc turnat sub presiune | CR3TBD 793Y31 19200031750€23.39
HARTING 19300061750 Carcasă conector dreptunghiulară M20, dimensiune 6 B, montare cablu la cablu, gri, aluminiu turnat sub presiune | CR3TBE 793Y57 19300061750€74.86
HARTING 19300061290 Carcasă conector dreptunghiulară M20, dimensiune 6 B, montare la suprafață, gri, aluminiu turnat sub presiune, IP65 | CR3TBF 793Y52 19300061290€52.95
HARTING 19300061295 Carcasă conector dreptunghiulară M20, dimensiune 6 B, montare la suprafață, gri, aluminiu turnat sub presiune, IP65 | CR3TBG 793Y53 19300061295€70.95
HARTING 19300061250 Carcasă conector dreptunghiulară M20, dimensiune 6 B, montare la suprafață, gri, aluminiu turnat sub presiune, IP65 | CR3TBH 793Y51 19300061250€46.04
HARTING 19300100271 Carcasă conector dreptunghiulară M25, dimensiune 10 B, montare la suprafață, gri, aluminiu turnat sub presiune, IP65 | CR3TBJ 793Y58 19300100271€74.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTING 09120080327 Carcasă dreptunghiulară pentru conector, dimensiune Han-Compact, montare pe pereți, negru, policarbonat
€18.34 /unitate