Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARTING 19000005084 Conector cablu, alamă, M20, 10 mm până la 14 mm, 24 3/16 mm Lg - cutie până la capătul conectorului | CR3RMD 793XL3

HARTING 19000005084 Cord Connector, Brass, M20, 10 mm To 14 mm, 24 3/16 mm Lg - Box To End Of Connector

În stoc
Articol: CR3RMD Model: 19000005084Crucea Ref: 793XL3

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€67.02 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cablu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
HARTING 19000005081 Conector cablu, alamă, M20, 5 mm până la 12 mm, 24 mm Lg - cutie până la capătul conectorului, argintiu | CR3RME 793XL1 19000005081€39.99
HARTING 19000005080 Conector cablu, alamă, M20, 5 mm până la 9 mm, 24 mm Lg - cutie până la capătul conectorului, argintiu | CR3RMF 793XL0 19000005080€33.25
HARTING 19000005082 Conector cablu, alamă, M20, 6 mm până la 12 mm, 24 mm Lg - cutie până la capătul conectorului, argintiu | CR3RMG 793XL2 19000005082€32.22
HARTING 19000005090 Conector cablu, alamă, M25, 9 mm până la 16 mm, 26 mm Lg - cutie până la capătul conectorului, argintiu | CR3RMH 793XL4 19000005090€66.17
HARTING 19000005091 Conector cablu, alamă, M25, 9 mm până la 18 mm, 26 mm Lg - cutie până la capătul conectorului, argintiu | CR3RMJ 793XL5 19000005091€73.07
HARTING 19000005094 Conector cablu, alamă, M32, 13 mm până la 20 mm, 31 mm Lg - cutie până la capătul conectorului, argintiu | CR3RMK 793XL7 19000005094€91.03
HARTING 19000005095 Conector cablu, alamă, M32, 13 mm până la 25 mm, 31 mm Lg - cutie până la capătul conectorului, argintiu | CR3RML 793XL8 19000005095€117.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTING 19000005084 Cord Connector, Brass, M20, 10 mm To 14 mm, 24 3/16 mm Lg - Box To End Of Connector
€67.02 /unitate