Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 inch solvent PVC transparent | AB9DVJ 2CEW5

HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 inch solvent PVC transparent

În stoc
Articol: AB9DVJ Model: H401010LSCrucea Ref: 2CEW5
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
€130.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpPVC
Culoriclar
Tip conexiuneSolvent x Solvent x Solvent
Presiune maximă270 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
HARVEL CLEAR H401005LS Tee PVC 40 1/2 inch Solvent | AB9DVG 2CEW3 H401005LS360 psi la 73 de grade F1 / 2 "€64.18
HARVEL CLEAR H401007LS Tee 3/4 inch solvent PVC transparent | AB9DVH 2CEW4 H401007LS280 psi la 73 de grade F3 / 4 "€72.66
HARVEL CLEAR H401012LS Tee PVC 40 1-1/4 inch Solvent | AB9DVK 2CEW6 H401012LS220 psi la 73 de grade F1.25 "€194.23
HARVEL CLEAR H401015LS Tee PVC 40 1-1/2 inch Solvent | AB9DVL 2CEW7 H401015LS200 psi la 73 de grade F1.5 "€233.47
HARVEL CLEAR H401020LS Tee 2 inch solvent PVC transparent | AB9DVM 2CEW8 H401020LS170 psi la 73 de grade F2"€321.63
HARVEL CLEAR H401025LS Tee PVC 40 2-1/2 inch Solvent | AB9DVN 2CEW9 H401025LS180 psi la 73 de grade F2.5 "€947.89
HARVEL CLEAR H401040LS Tee 4 inch solvent PVC transparent | AB9DVP 2CEX2 H401040LS130 psi la 73 de grade F4"€2,070.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 inch solvent PVC transparent
€130.52 /unitate