Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARVEL CLEAR H417010LS Cot 45 grade 1 inch solvent PVC transparent | AB9DWB 2CEY5

HARVEL CLEAR H417010LS Cot 45 grade 1 inch PVC transparent

În stoc
Articol: AB9DWB Model: H417010LSCrucea Ref: 2CEY5
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
€147.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpPVC
Culoriclar
Tip conexiuneSolvent x Solvent
Presiune maximă270 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
HARVEL CLEAR H417005LS Cot 45 grade 1/2 inch solvent PVC transparent | AB9DVZ 2CEY3 H417005LS360 psi la 73 de grade F1 / 2 "€83.36
HARVEL CLEAR H417007LS Cot 45 grade 3/4 inch solvent PVC transparent | AB9DWA 2CEY4 H417007LS280 psi la 73 de grade F3 / 4 "€125.68
HARVEL CLEAR H417020LS Cot 45 grade 2 inch solvent PVC transparent | AB9DWC 2CEY8 H417020LS170 psi la 73 de grade F2"€319.61
HARVEL CLEAR H417025LS Cot 45 grade 2 1/2 inch solvent PVC transparent | AB9DWD 2CEY9 H417025LS180 psi la 73 de grade F2.5 "€755.52
HARVEL CLEAR H417030LS Cot 45 grade 3 inchi PVC transparent | AB9DWE 2CEZ1 H417030LS155 psi la 73 de grade F3"€1,142.72
HARVEL CLEAR H417040LS Cot 45 grade 4 inch solvent PVC transparent | AB9DWF 2CEZ2 H417040LS130 psi la 73 de grade F4"€1,980.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARVEL CLEAR H417010LS Cot 45 grade 1 inch PVC transparent
€147.26 /unitate